Beli harga centre drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- Sherwood Straight Shank Drill Long Series (Mata Bor Lurus)atribut:
- Helix Type: Normal Helix
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)atribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> Aluminium Body Frame
- Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 3 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
Daftar Harga harga centre drill Terbaru October 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus) | Rp29.900 |
| TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond) | Rp6.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond) | Rp27.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.299.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)
/P101003055-1.jpg)
/2fP102114087-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P102113370-1.jpg)
/P101578286-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/grP101002603-2.jpg)
/egP102143520-3.jpg)

/4pP101518169-2.jpg)
/P102120187-1.jpg)
/2tP102120101-2.jpg)
/3aP102120118-2.jpg)
/P102120132-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)